rj45 ブーツのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
190件の「rj45 ブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル 保護キャップ」、「lanケーブルブーツ」、「RJ45 カバー」などの商品も取り扱っております。
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合 MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ 8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プラグカバー
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質 エラストマー 使用温度範囲(℃) 10~60 適合シース外径(Φmm) 6.5以下 適合プラグ RJ45モジュラープラグ 適合ケーブル(Φmm) 6.5以下
1箱(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。 ケーブル配線の際の色識別が可能な6色セットです。 ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。
セット内容 12個(白・青・赤・黄・緑・黒各2個) アズワン品番 64-0850-91
1個(12個)
499 税込549
当日出荷

作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ 8P
1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
セット内容 ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個) 適合ケーブル外径(Φmm) 6.3まで アズワン品番 64-0850-90
1パック(10個)
779 税込857
当日出荷

1セット(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライモジュラーカバー
出っ張りのないスリムタイプのブーツです。 ツメ折れ防止カバー付きのモジュラーカバーです。 ケーブル外径5.5mm~7.0mmに合わせてカットできます。 ケーブルを自作する前に取付ける先付けタイプです。
適合ケーブル外径(Φmm) 外径:5.5~7.0 適合コネクタ ADT-6ARJ-10、ADT-6ARJ-100、ADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100、ADT-RJ45TS-10ADT-RJ45TS-100、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10N、ADT-RJ45-50、ADT-RJ45-100、ADT-STP-T10、ADT-STP-Y10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグカバー
RJ45モジュラープラグ用カバーです。
材質 エラストマー
1セット(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
250 税込275
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。 インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
タイプ RoHS対応 適合コネクタ RJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。 アズワン品番 64-0896-32
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm) 約6mmΦ
1袋(10個)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別 1個口 規格 カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm) ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料 (0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー
モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
適合プラグ プラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
1袋(25個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷